Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5E000245
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
Tournevis 3201 slimFix largeur de lame 5,5 mm longueur des lames 125 mm isolé WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5E000245
Longueur totale (mm)
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Matériau de la poignée
Bois
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
243
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish SlimFix
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5E000245
EAN
4010995353919
UBB
500582366000
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
35391