Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
6G174315
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
Tournevis 3201 slimFix largeur de lame 4,5 mm longueur des lames 125 mm isolé WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6G174315
Longueur totale (mm)
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
4.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Finition de l'arbre
Rond
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
236
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
4.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish SlimFix
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6G174315
EAN
4010995355012
UBB
500582724646
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
35501