Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4Z607164
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
Tournevis 3201 slimFix largeur de lame 3,5 mm longueur des lames 100 mm isolé WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4Z607164
Longueur totale (mm)
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Bois
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
204
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish SlimFix
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z607164
EAN
4010995354466
UBB
500582285168
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
35446