Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5K915849
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
Tournevis 302 largeur de lame 6,5 mm L. des lames 25 mm poignée multicomp. WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5K915849
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de l'arbre
Hexagonale
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
81
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Finition de l'arbre
Hexagonale
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K915849
EAN
4010995269661
UBB
500582473913
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
26966