Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3O586033
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
Tournevis 302 largeur de lame 4 mm L. des lames 150 mm poignée multicomp. lame WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3O586033
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
261
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O586033
EAN
4010995006945
UBB
500581812939
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00694