Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7R267995
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
Tournevis 302 largeur de lame 4 mm L. des lames 100 mm poignée multicomp. lame WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7R267995
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
211
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R267995
EAN
4010995006921
UBB
500583243562
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00692