Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7E937556
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
Tournevis 302 largeur de lame 3 mm L. des lames 100 mm poignée multicomp. lame WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7E937556
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
204
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E937556
EAN
4010995006877
UBB
500583082275
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00687