Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2N924127
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
Tournevis 302 largeur de lame 2,5 mm L. des lames 75 mm poignée multicomp. WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2N924127
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
179
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N924127
EAN
4010995006853
UBB
500581503223
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00685