Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3Y345762
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
Tournevis 302 largeur de lame 10 mm L. des lames 200 mm poignée multicomp. WIHA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3Y345762
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
324
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
10
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Code Douanier
Voir
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y345762
EAN
4010995007119
UBB
500581954830
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00711