text.skipToContent text.skipToNavigation

Touret à meuler GU 18 175 x 25 x 32 mm 450 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND


Numéro d'article 7N793658
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 450
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm) 175
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2850 - 2850
Marque Opti-grind
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 450
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm) 175
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2850 - 2850
Marque Opti-grind
Code Douanier
Type OPTIgrind GU 18

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N793658
EAN 4030635028816
UBB 500583197529
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 3101510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.