text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée UNF différentes longueurs ASME B18.31.3 Acier ASTM A307 Electro zingué Gr.A 1.3/4-12X12

Referência
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.A
Matière Acier
Matière technique ASTM A307
Direction du filetage Droit

Especificações

Diamètre 1.3/4 Inch
Longueur 12 ft
Marque Fabory
Classe Gr.A
Matière Acier
Matière technique ASTM A307
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 12

Padrões

ASME B18.31.3

Números do artigo

Referência U20365.175.9999
EAN 8715492913364
UBB 500621134807
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.