text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 3 mètres DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M42


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Min.50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M42
Longueur 3000 mm
Marque Fabory
Classe Min.50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 28200
Info
  • Dimensions avec un diamètre M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M42
L (mm) 3000
P 4.5

Normes

NF E25-136
DIN 976-1A

Numéros d'articles

Numéro d'article 55072.420.001
EAN 8715494633963
UBB 500634380769
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.