Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
51071
51071.420.001
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
Tige filetée longueur 2 mètres DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M42
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
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
M42
Longueur
2000 mm
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
18800
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.2 mètres
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M42
L (mm)
2000
P
4.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
51071.420.001
EAN
8715494611794
UBB
500633175855
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires