Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20235
20235.240.200
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
Tige filetée longueur 1 mètre MF DIN 976-1A Acier Electro zingué 8.8 M24X2,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
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
M24
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
3000
Info
1 mètre
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M24
L (mm)
1000
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈976-1
NF
≈E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
20235.240.200
EAN
8715492606266
UBB
951353001682
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires