text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre ISO-Métrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M42


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M42
Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 9400
Info
  • Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
  • Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO
Code Douanier

Dimensions

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Normes

DIN 976-1A
NF E25-136

Numéros d'articles

Numéro d'article 20170.420.001
EAN 8715492604965
UBB 951353694031
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.