Tiges filetées
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20170
20170.100.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre ISO-Métrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M10
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
500
Info
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO
Code Douanier
7318154890
Dimensions
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20170.100.001
EAN
8715492604873
UBB
951353444973
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires