Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20160
20160.270.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre ISO-Métrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M27
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Poids par pièce (g)
3850
Info
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande