Nedtrain Oud
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20380
20380.100.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre filetage à gauche DIN 976-1A Acier Electro zingué 4.8 M10 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
M10
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
500
Info
1 mètre à gauche
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
20380.100.001
EAN
8715492608055
UBB
950353028760
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires