INFRABEL SA
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
51070
51070.160.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 70 M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M16
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1330
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
51070.160.001
EAN
8715492266842
UBB
950353243005
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires