My Favorites
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
51070
51070.100.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M10
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
500
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Code Douanier
7318153590
Dimensions
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
51070.100.001
EAN
8715492266811
UBB
950353242767
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires