text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier Brut 12.9 1 mètre M8


Artículo No.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 12.9
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diamètre M8
Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 319
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.1 mètre
Code Douanier

Dimensiones

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20132.080.001
EAN 8715494456876
UBB 500511818527
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.