Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20165
20165.360.001
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
Tige filetée DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 10.9 1 mètre ISO M36
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
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
M36
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6720
Info
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M36
L (mm)
1000
P
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20165.360.001
EAN
8717077218055
UBB
500648375243
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires