text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 10.9 1 mètre ISO M24


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3000
Info
  • Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
  • Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Normes

NF E25-136
DIN 976-1A

Numéros d'articles

Numéro d'article 20165.240.001
EAN 8717077218024
UBB 500648374907
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.