MAVE B.V.
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20135
20135.420.001
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
Tige filetée DIN 976-1A Acier Electro zingué 10.9 1 meter M42
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
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
M42
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9350
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.1 meter
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20135.420.001
EAN
8717077217980
UBB
500648374584
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires