Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20370
20370.160.001
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
Tige filetée DIN 976-1A Acier Brut 8.8 2 mètres M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
M16
Longueur
2000 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2660
Info
2 mètres
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
L (mm)
2000
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20370.160.001
EAN
8715494544146
UBB
500627720120
UNSPSC
31161618
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires