Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20252
20252.063.001
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
Tige filetée BSW Acier Electro zingué 4.8 1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
1/4 Inch
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
20
Poids par pièce (g)
177
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
Code Douanier
Voir
Dimensions
L (mm)
1000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
20252.063.001
EAN
8715492606471
UBB
950353446392
UNSPSC
31161618