Rasocha
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20240
20240.158.001
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
Tige filetée BSW Acier Brut 4.8 5/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
5/8 Inch
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
11
Poids par pièce (g)
1330
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
Code Douanier
Voir
Dimensions
L (mm)
1000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
20240.158.001
EAN
8715492606396
UBB
950353014802
UNSPSC
31161618