Tiges filetées trapézoïdal
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées trapézoïdal
20464
20464.120.003
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
Tige filetée à filetage trapézoïdal longueur 3 mètres Acier Brut C15 Tr12X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
C15
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
Tr12
Longueur
3000 mm
Marque
Fabory
Classe
C15
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage trapézoïdal
Poids par pièce (g)
2070
Info
Filet ISO-Métrique trapézoïdal conforme à la DIN 103, rectitude de la tige filetée conformes à la ISO 2768-K.3 mètres
Code Douanier
7318190090
Dimensions
d-D
Tr12
L (mm)
3000
P
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
20464.120.003
EAN
8715492608567
UBB
950353832070
UNSPSC
31161618