FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées trapézoïdal
20460
20460.280.005
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
Tige filetée à filetage trapézoïdal longueur 1 mètre Acier Brut C15 Tr28X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
C15
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
Tr28
Longueur
1000 mm
Marque
Fabory
Classe
C15
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage trapézoïdal
Poids par pièce (g)
3400
Info
Filet ISO-Métrique trapézoïdal conforme à la DIN 103, rectitude de la tige filetée conformes à la ISO 2768-K.1 mètre
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
Tr28
L (mm)
1000
P
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
20460.280.005
EAN
8715492608475
UBB
950353032622
UNSPSC
31161618