Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4I264408
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
Tige de polissage en feutre D15xH20mm 6 mm feutre SPK PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4I264408
Forme de la tête
Conique, en pointe
Vitesse de rotation max. (1/min)
47500
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Vitesse de rotation max. (1/min)
47500
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté au verre
Non
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I264408
EAN
4007220153932
UBB
500582112644
UNSPSC
31191509
N° Article du fabricant
44171526