Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
51071
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
Tige filetée DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 70 2 mètres
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.2 mètres
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.2 mètres
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Télécharger des informations supplémentaires