Tendeurs avec crochet et oeil
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
Pitons & crochets
Tendeurs
Tendeurs avec crochet et oeil
16170
16170.100.001
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
Tendeur avec crochet et oeil DIN ≈1480 Acier S235JR Electro zingué M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
S235JR
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
280.27
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M10
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
S235JR
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
280.27
Info
En fonction des disponibilités, les tendeurs peuvent être électro-zingués c.q. galvanisés à chaud avec un filetage métrique ISO, et les dimensions peuvent être différentes. Les crochets et les anneaux sont en acier S235JR et toujours électro-zingués.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c
13
d-D
M10
d2
14
e
30
L1
125
L2 (max.)
285
L2 (min.)
188
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈1480
Numéros d'articles
Numéro d'article
16170.100.001
EAN
8715492585295
UBB
950355161866
UNSPSC
31162405
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO