Tuyaux
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
3G226236
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
Tecwerk Tuyau multiusage NBR D. intérieur 19 mm épaisseur du mur 4,5 mm longueur 40 m PR
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3G226236
Épaisseur de paroi (mm)
45781
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
NBR/PVC
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Tecwerk
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 40
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
45781
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
NBR/PVC
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3G226236
EAN
4015448944799
UBB
500751170803
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
2000310031