text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tournevis largeur de lame 7 mm longueur des lames 125 mm manche en bois lame ron


Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéro d'article 6Z174738
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 7
Épaisseur de lame (mm) 45689
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 225
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 7
Épaisseur de lame (mm) 45689
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Tecwerk

La description

Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z174738
EAN 4015448817949
UBB 500751390351
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2000827004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.