Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9X835619
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
TECWERK Tournevis largeur de lame 6,5 mm L. des lames 150 mm poignée 3 composants lame r
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9X835619
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
45783
Épaisseur de lame (mm)
45689
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
265
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
45783
Épaisseur de lame (mm)
45689
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X835619
EAN
4015448970927
UBB
500751391599
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2000827023