Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3F106593
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
TECWERK Tournevis largeur de lame 4 mm longueur des lames 100 mm VDE isolé
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3F106593
Longueur totale (mm)
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
205
Isolé
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Autre
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F106593
EAN
4015448971733
UBB
500751398867
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2000828027