Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0S339947
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
TECWERK Tournevis largeur de lame 4,5 mm L. des lames 125 mm poignée 3 composants lame r
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0S339947
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
45781
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
230
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
45781
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S339947
EAN
4015448970903
UBB
500751391342
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2000827020