Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8L387135
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
TECWERK Tournevis largeur de lame 4,5 mm longueur de la lame 90 mm manche en bois lame r
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8L387135
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
90
Largeur de lame (mm)
45781
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
185
Longueur de lame (mm)
90
Largeur de lame (mm)
45781
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L387135
EAN
4015448970804
UBB
500751390195
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2000827002