text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Tournevis largeur de lame 3 mm longueur des lames 100 mm VDE isolé


Numéro d'article 2Y318856
Longueur totale (mm)
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Finition de l'arbre Rond
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y318856
EAN 4015448971719
UBB 500751398784
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2000828026
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.