Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0G115789
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
TECWERK Tournevis largeur de lame 3,5 mm L. des lames 100 mm poignée 3 composants lame r
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0G115789
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
45780
Épaisseur de lame (mm)
0.6000000000000001
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
205
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
45780
Épaisseur de lame (mm)
0.6000000000000001
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G115789
EAN
4015448970880
UBB
500751391185
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2000827018