Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2C912881
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
Tecwerk Tournevis largeur de lame 3,5 mm longueur de la lame 75 mm manche en bois lame r
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2C912881
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
45780
Épaisseur de lame (mm)
0.6000000000000001
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Matériau de la lame
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
170
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
45780
Épaisseur de lame (mm)
0.6000000000000001
Matériau de la poignée
Bois
Finition de l'arbre
Rond
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C912881
EAN
4015448970798
UBB
500751390013
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2000827001