text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Testeur de tension/continuité SP 100 6-1 000 / 6-1 500 V AC/DC


Avec LED et grand affichage numérique et éclairage des points de mesure Caractéristiques techniques : Affichage LCD : 4 chiffres Niveaux d’affichage LED : 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V Polarité (+/-) Contrôle de phase unipolaire : De 100 à 1 000 V AC (50/60 Hz) Contrôle de champ tournant : De 170 à 1 000 V phase à phase, AC 50/60 Hz Test de continuité : De 0 à 500 kΩ avec affichage optique et acoustique Catégorie de mesure : CATIII/1 000 V, CAT IV/600 V Normes : EN61243-3:2014 Signal acoustique : Oui

Numéro d'article 4A285025
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Avec LED et grand affichage numérique et éclairage des points de mesure Caractéristiques techniques : Affichage LCD : 4 chiffres Niveaux d’affichage LED : 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V Polarité (+/-) Contrôle de phase unipolaire : De 100 à 1 000 V AC (50/60 Hz) Contrôle de champ tournant : De 170 à 1 000 V phase à phase, AC 50/60 Hz Test de continuité : De 0 à 500 kΩ avec affichage optique et acoustique Catégorie de mesure : CATIII/1 000 V, CAT IV/600 V Normes : EN61243-3:2014 Signal acoustique : Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A285025
EAN 4015448971955
UBB 500751400903
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 2000828940
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.