text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud unique DIN 352 forme B M4x0,7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 6R882880
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 45781
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 45781
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7000000000000001
Dimension du filetage 4
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45750
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867323
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.