text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 5156C UNIVERSAL G 1/8 po.x28 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Emballé par 1

La description

HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N580153
EAN 4015448598923
UBB 500751890145
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867953
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.