text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 5156C G 3/8 po.x19 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ et dans la fonte malléable

Numéro d'article 8V031305
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ et dans la fonte malléable

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V031305
EAN 4015448819110
UBB 500751864322
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.