text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 5156C G 3/4 po.x14 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Numéro d'article 7P701869
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P701869
EAN 4015448819134
UBB 500751864579
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867514
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.