Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5S770403
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
TECWERK Taraud de machine DIN 5156C G 1 po.x11 HSS-Co ISO 228
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5S770403
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S770403
EAN
4015448819141
UBB
500751864652
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867515