text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 5156B VA G 3/4 po.x14 HSS-Co vaporisé ISO 228


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Artikelnummer 6E785246
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Artikelnummern

Artikelnummer 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867498
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.