Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6P864464
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
TECWERK Taraud de machine DIN 5156B VA G 1/8 po.x28 HSS-Co vaporisé ISO 228
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6P864464
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
28
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
45782
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P864464
EAN
4015448610915
UBB
500751862425
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867493