text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 5156B VA G 1/2 po.x14 HSS-Co vaporisé ISO 228


Numéro d'article 7I546377
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I546377
EAN 4015448610953
UBB 500751862755
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867496
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.